THOMSON PPA00-01B65-18NXXX toimilaite, ei moottoria, 1500 lbf, 18 tuumaa, ei palautetta, 0.33 tuumaa/sek.

Tuote: AP2VRF Malli: PPA00-01B65-18NXXX
€930.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8501404040

Tuotteen yksityiskohdat:

Thomson PPA00-01B65-18NXXX lineaarinen toimilaite on suunniteltu muuttamaan pyörivä liike lineaariseksi tai veto/työntöliikkeiksi. Sitä käytetään sovelluksissa, kuten työstökoneissa, teollisuuskoneissa, venttiileissä, vaimentimissa ja muissa sovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä käyttämätön toimilaite toimitetaan ilman moottoria ja sitä käytetään manuaalisesti tai asiakkaan toimittaman moottorin avulla.
  • Siinä on kaksoistuloakselit, jotka mahdollistavat asiakkaan toimittamien moottoreiden helpon asennuksen tai tarjoavat helpon mukauttavuuden synkroniseen käyttöön useiden PPA-M-yksiköiden kanssa.
  • Se kestää kovia ympäristöjä, ja se on kiinnitetty kansiputken takatangoihin ja jatkoputken haarukoihin.
  • Se sisältää myös kiinteän pitojarrun, joka estää alaspäin suuntautuvan liikkeen, kun virta katkaistaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Acme-ruuvin tehtävä?

V. Acme-ruuvit ovat itselukittuvia ruuveja, jotka eivät palaudu liiallisen tärinän tai iskujen vuoksi. Niissä on puolisuunnikkaan muotoinen kierreprofiili, joka muuttaa pyörivän liikkeen lineaariseksi liikkeeksi.

K. Mikä on manuaalinen ohitus?

A. Toimilaite mahdollistaa toimilaitteen manuaalisen käytön molempiin suuntiin sähkökatkon sattuessa. Toimilaite hyväksyy tavallisen kuusioavaimen moottorin pyörittämiseen kumpaankin suuntaan.

K. Mikä on toimilaitteen kotelon etu?

A. Toimilaitteen kotelo suojaa sisäosia ympäristöltä ja voi toimia toimilaitteen rakenneosana.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON PPA00-01B65-18NXXX toimilaite, ei moottoria, 1500 lbf, 18 tuumaa, ei palautetta, 0.33 tuumaa/sek.
€930.55 / yksikkö