Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON 521H25A+220 Profile Rail, 220 mm Long, Size 25 mm, High Precision Grade, A Style, Steel | CJ3BPG 2HVX5

THOMSON 521H25A+220 profiilikisko, 220 mm pitkä, koko 25 mm, korkean tarkkuuden laatu, A-tyyli, teräs

Varastossa
Tuote: CJ3BPG Malli: 521H25A+220Ristiviite: 2HVX5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProfiilipallokisko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9315
HS-koodi8482990500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
THOMSON 521H35A+1240 profiilikisko, 1240 mm pitkä, koko 35 mm, High Precision Grade, A Style, Teräs | AH2NXE 2HVZ9 521H35A + 1240€887.04
THOMSON 521H30A+1000 profiilikisko, 1000 mm pitkä, koko 30 mm, korkea tarkkuus, A-tyyli, teräs | AL9KZC 2HVZ1 521H30A + 1000€700.26
THOMSON 521H20A+1000 profiilikisko, 1000 mm pitkä, koko 20 mm, korkea tarkkuus, A-tyyli, teräs | AM2KCF 2HVX2 521H20A + 1000€663.36
THOMSON 521H25A+460 profiilikisko, 460 mm pitkä, koko 25 mm, High Precision Grade, A-tyyli, teräs | AM2PXJ 2HVX8 521H25A + 460€301.34
THOMSON 521H20A+220 profiilikisko, 220 mm pitkä, koko 20 mm, High Precision Grade, A-tyyli, teräs | AM3DFB 2HVW6 521H20A + 220€161.73
THOMSON 521H35A+440 profiilikisko, 440 mm pitkä, koko 35 mm, High Precision Grade, A-tyyli, terästä | AM3JYY 2HVZ5 521H35A + 440€328.77
THOMSON 521H25A+820 profiilikisko, 820 mm pitkä, koko 25 mm, High Precision Grade, A-tyyli, terästä | AM4CPA 2HVY1 521H25A + 820€532.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON 521H25A+220 profiilikisko, 220 mm pitkä, koko 25 mm, korkean tarkkuuden laatu, A-tyyli, teräs
€171.61 / yksikkö