Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON 511H15A0 profiilikisko, koko 15 mm, korkea tarkkuusluokka, A-tyyli, 0 välys esijännitys, teräs | AC2DGH 2HVT4

THOMSON 511H15A0 profiilikisko, koko 15 mm, korkea tarkkuusluokka, A-tyyli, 0 välyksen esijännitys, teräs

Varastossa
Tuote: AC2DGH Malli: 511H15A0Ristiviite: 2HVT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen kuulalaakeri
Viraston vaatimustenmukaisuusDIN 645-1
Vaunun korkeus20.20mm
Vaunun reiän kokoM5 mm
Vaunun pituus56.60mm
KuljetusmateriaaliKromivanadiiniteräslaakeri, lasitäytetty nailonpäätykansi
Vaunun tyyppipallo
Kelkan leveys47mm
Dynaaminen kuormitettavuus9000 N
Max. Nopeus5 tuumaa/s.
TiivisteetNitriilikumi
Dian korkeus (mm)24
Staattinen kantavuus19,600 N
Temp. alue-40-80, 120 maks
Tyyppi500-sarja, vakio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8482105012
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiskon leveydelle (mm) (15)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDynaaminen kuormitettavuusMax. NopeusStaattinen kantavuusHinta
THOMSON 511H25A0 profiilikisko, koko 25 mm, korkea tarkkuusluokka, A-tyyli, 0 välys esijännitys, teräs | AC2DGJ 2HVU1 511H25A021,100 N5 tuumaa/s.46,100 N€348.64
THOMSON 511H35A0 profiilikisko, koko 35 mm, korkea tarkkuusluokka, A-tyyli, 0 välys esijännitys, teräs | AH2NXD 2HVU9 511H35A038,700584,400€438.23
THOMSON 511H15A0D profiilikisko, koko 15 mm, korkea tarkkuusluokka, A-tyyli, 0 välys esijännitys, teräs | AL9AYH 2HWA9 511H15A0D---€385.91
THOMSON 511H15A1 profiilikisko, koko 15 mm, korkea tarkkuusluokka, A-tyyli, 0.03 C esijännitys, teräs | AL9AZA 2HVT5 511H15A1---€268.18
THOMSON 511H15C0D profiilikisko, koko 15 mm, High Precision Grade, C-tyyli, 0 välys esijännitys, teräs | AL9BAY 2HWB1 511H15C0D---€431.01
THOMSON 511H20A0 profiilikisko, koko 20 mm, korkea tarkkuusluokka, A-tyyli, 0 välys esijännitys, teräs | AL9BFZ 2HVT6 511H20A0---€303.56
THOMSON 511H20A0D profiilikisko, koko 20 mm, korkea tarkkuusluokka, A-tyyli, 0 välys esijännitys, teräs | AL9BGD 2HWB2 511H20A0D---€408.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON 511H15A0 profiilikisko, koko 15 mm, korkea tarkkuusluokka, A-tyyli, 0 välyksen esijännitys, teräs
€277.57 / yksikkö