Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON 4RJG2 Precision Ball Chrome 5/16 tuuman Pk100 | AJ2HGZ

THOMSON 4RJG2 Precision Ball Chrome 5/16 tuuman Pk100

Varastossa
Tuote: AJ2HGZ Malli: 4RJG2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuus pallo
Alloy tyyppi52100
Dia. Toleranssi+/- 0.0001 "
Halkaisija5 / 16 "
Luokka25
Kuorma (paunaa)6875 lb
MateriaaliKorkeahiilinen kromiteräs
Rockwellin kovuusC 60-67

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKuorma (paunaa)Hinta
THOMSON 4RJF3 Precision Ball Chrome 3/32 tuuman Pk100 | AJ2HGX 4RJF33 / 32 "618 lb€8.23
THOMSON 4RJF7 Precision Ball Chrome 3/16 tuuman Pk100 | AJ2HGY 4RJF73 / 16 "2475 lb€9.19
THOMSON 4RJG4 Precision Ball kromi 3/8 tuuman PK50 | AJ2HHA 4RJG43 / 8 "9900 lb€14.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON 4RJG2 Precision Ball Chrome 5/16 tuuman Pk100
€12.85 / yksikkö