Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMAS PUMPS SK61732 Kompressorin huoltosarja | AC2HGK 2KFV4

THOMAS PUMPS SK61732 Kompressorin huoltosarja

Varastossa
Tuote: AC2HGK Malli: SK61732Ristiviite: 2KFV4

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€192.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8414904175
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huoltosarja, joka sisältää pään tiivisteen ja O-renkaan tiukan tiivisteen ja vuotamattoman toiminnan varmistamiseksi 1/8 hv mäntäilmakompressoreissa
    • Varustettu ruuveilla turvallista ja turvallista asennusta varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
THOMAS PUMPS SK107B Huoltosarja malleille Gr0225782, Gr0562166 & Gr0496455 | AC2HGJ 2KFV3 SK107B€84.66
THOMAS PUMPS SK405DCMAJ -huoltosarja mallille AE7KXZ | AC2HGM 2KFV7 SK405DCMAJ€201.50
THOMAS PUMPS SK668 huoltosarja mallille AE7LBW | AC2HGN 2KFV9 SK668€112.04
THOMAS PUMPS SK61722 huoltosarja mallille AE7LBV | AC2HGP 2KFW1 SK61722€175.11
THOMAS PUMPS SK2668 huoltosarja mallille AE7LBX AE7KYA | AC2HGQ 2KFW3 SK2668€183.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS PUMPS SK61732 Kompressorin huoltosarja
€192.01 / yksikkö