Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMAS PUMPS SK107B Huoltosarja malleille Gr0225782, Gr0562166 & Gr0496455 | AC2HGJ 2KFV3

THOMAS PUMPS SK107B huoltosarja malleille Gr0225782, Gr0562166 & Gr0496455

Varastossa
Tuote: AC2HGJ Malli: SK107BRistiviite: 2KFV3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8414904175
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään Thomas 2FKW6, 107CAB18 ja 107CDC20 huoltoon
    • Sisältää kalvon, venttiililevyn tiivisteen, venttiililäpät, venttiilin pidikkeen ja ruuvit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
THOMAS PUMPS SK61732 Kompressorin huoltosarja | AC2HGK 2KFV4 SK61732€192.01
THOMAS PUMPS SK405DCMAJ -huoltosarja mallille AE7KXZ | AC2HGM 2KFV7 SK405DCMAJ€201.50
THOMAS PUMPS SK668 huoltosarja mallille AE7LBW | AC2HGN 2KFV9 SK668€112.04
THOMAS PUMPS SK61722 huoltosarja mallille AE7LBV | AC2HGP 2KFW1 SK61722€175.11
THOMAS PUMPS SK2668 huoltosarja mallille AE7LBX AE7KYA | AC2HGQ 2KFW3 SK2668€183.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS PUMPS SK107B huoltosarja malleille Gr0225782, Gr0562166 & Gr0496455
€84.66 / yksikkö