Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMOSOFT TRWL3812 muovilastalla, sisältää loven | AF7BYV 20UG52

THERMOSOFT Muovilastalla TRWL3812 on lovi

Varastossa
Tuote: AF7BYV Malli: TRWL3812Ristiviite: 20UG52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovilastu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8205599000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
THERMOSOFT INSTALRM Lattialämmityksen asennusmonitori | AA6KAE 14C470 ASENNUSLattialämmityksen asennusmonitori€66.40
THERMOSOFT TRWL3838 muovilastalla, sisältää loven | AF7BYU 20UG51 TRWL3838Muovilastu€35.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMOSOFT Muovilastalla TRWL3812 on lovi
€37.00 / yksikkö