Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMOSEAL C-4401 Tiivistyslevyn synteettikuitujen paksuus 1/16 | AC7MRF 38R341

THERMOSEAL C-4401 Tiivistelevy synteettiset kuidut Paksuus 1/16"

Varastossa
Tuote: AC7MRF Malli: C-4401Ristiviite: 38R341

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistearkki
VäriVihreä
Pituus30 "
MateriaaliSynteettiset kuidut nitriilisideaineella
Max. Paine600 @ 100 astetta F neste
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue0-400 astetta
Paksuus1 / 16 "
Tyyppi600 psi @ 100 F nestettä
Leveys30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
THERMOSEAL C-4401 Tiiviste, synteettisten kuitujen paksuus 1/32 "| AC7MRE 38R340 C-44011 / 32 "€58.07
THERMOSEAL C-4401 Tiiviste, synteettikuitujen paksuus 1/8 "| AC7MRG 38R342 C-44011 / 8 "€182.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMOSEAL C-4401 Tiivistelevy synteettiset kuidut Paksuus 1/16"
€89.72 / yksikkö