THERMOSAFE 486-BLUE Jäähdytin Trnsport Nylon Sininen 1 1/2 Tuumaa 11 | AC9VTY 3KTL9

THERMOSAFE 486-BLUE Cooler Trnsport Nylon Blue 1 1/2 tuumaa 11

Varastossa
Tuote: AC9VTY Malli: 486-BLUERistiviite: 3KTL9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen siirto
Koko0.59 cu. ft.
Värisininen
Sisäkorkeus11.75 "
Sisäpituus10 "
Sisäleveys8.625 "
MateriaaliNylon
Kokonaiskorkeus14.875 "
Kokonaispituus13.125 "
kokonaisleveys12.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMOSAFE 486-BLUE Cooler Trnsport Nylon Blue 1 1/2 tuumaa 11
€150.47 / yksikkö