Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO YP125FNSF Kellotaulu taskulämpömittari Abs Muovi | AC9YWZ 3LPJ4

THERMCO YP125FNSF Dial Pocket Thermometer Abs Muovi

Varastossa
Tuote: AC9YWZ Malli: YP125FNSFRistiviite: 3LPJ4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse taskutason lämpömittari
tarkkuus+ /-1%
Kotelon materiaaliABS Plastic
Tutkinnot1 Tutkinnot
Valitse koko1"
Lens Materialpolykarbonaatti
päätöslauselma1 Tutkinnot
Varren pituus5"
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue25-125 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO YP125FNSF Dial Pocket Thermometer Abs Muovi
€14.14 / yksikkö