Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO ACCG70C -puhelintaskulämpömittari, 8 tuuman pituus | AC9YXB 3LPK9

THERMCO ACCG70C taskulämpömittari, pituus 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9YXB Malli: ACCG70CRistiviite: 3LPK9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse taskutason lämpömittari
tarkkuus+ /-1%
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Tutkinnot1 Tutkinnot
Valitse koko1.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
päätöslauselma1 Tutkinnot
Varren pituus8"
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-40-70 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliValitse kokopäätöslauselmaVarren pituusTemp. alueHinta
THERMCO YP220FNSF -valintataskumittari Abs muovi | AC9YXA 3LPJ8 YP220FNSFABS Plastic1"2 Tutkinnot5"0-220 astetta F€14.14
THERMCO ACCG100CX -taskulämpömittari, 8 tuuman pituus | AC9YXC 3LPL2 ACCG100CXRuostumaton teräs1.75 "1 Tutkinnot8"-50-100 astetta C€20.53
THERMCO ACCG110C Soitintaskulämpömittari ruostumatonta terästä AC9YXD 3LPL4 ACCG110CRuostumaton teräs1.75 "1 Tutkinnot8"-10-110 astetta C€19.90
THERMCO ACCG150C Dial Taskulämpömittari 8 tuuman pituus | AC9YXE 3LPL6 ACCG150CRuostumaton teräs1.75 "1 Tutkinnot8"0-150 astetta C€25.32
THERMCO ACCG250C Dial Taskulämpömittari 8 tuuman pituus | AC9YXF 3LPL8 ACCG250CRuostumaton teräs1.75 "2 Tutkinnot8"0-250 astetta C€16.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO ACCG70C taskulämpömittari, pituus 8 tuumaa
€18.20 / yksikkö