Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO ACC10073BLSFC nestemäisen tuuman lasilämpömittari -1 - 201c | AF4UYJ 9LAG0

THERMCO ACC10073BLSFC nestetuumainen lasilämpömittari -1 - 201c

Varastossa
Tuote: AF4UYJ Malli: ACC10073BLSFCRistiviite: 9LAG0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,055.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemäinen lasilämpömittari
KalibrointitodistusNIST
TäyttääHenki
Pituus430mm
Skaalaa jaot0.5 astetta C
Temp. alue-1 astetta 201 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9025114000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO ACC10073BLSFC nestetuumainen lasilämpömittari -1 - 201c
€1,055.26 / yksikkö