Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO ACC063F4FC nestemäinen tuuman lasilämpömittari, CERT -7, 0, 10, 20, 30C, ASTM63C | CU6KZR 35LC27

THERMCO ACC063F4FC nestemäinen tuuman lasilämpömittari, CERT -7, 0, 10, 20, 30C, ASTM63C

Varastossa
Tuote: CU6KZR Malli: ACC063F4FCRistiviite: 35LC27

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€109.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpömittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
THERMCO ACC24130S nestemäinen tuuman kokoinen lasilämpömittari, 135 mm pituus. x 135 mm I mmersio, NIST | CU6KZD 5ZPH1 ACC24130S€63.42
THERMCO ACC7200S nestemäinen tuuman kokoinen lasilämpömittari, 180 mm pituus. x 180 mm I mmersio, NIST | CU6KZE 5ZPH3 ACC7200S€64.69
THERMCO ACC6471S nestemäinen tuuman kokoinen lasilämpömittari, 225 mm pituus. x 35 mm I mmersio, NIST | CU6KZF 5ZPF7 ACC6471S€72.88
THERMCO ACC2457S nestemäinen tuuman kokoinen lasilämpömittari, 240 mm pituus. x 76 mm I mmersio, NIST, 25? 56 °C:een | CU6KZG 5ZPG3 ACC2457S€69.68
THERMCO ACC713BLS nestemäinen tuuman kokoinen lasilämpömittari, 240 mm pituus. x 76 mm I mmersio, NIST | CU6KZH 5ZPG5 ACC713BLS€87.81
THERMCO ACC641S nestemäinen tuuman kokoinen lasilämpömittari, 250 mm pituus. x 100 mm I mmersio, NIST | CU6KZJ 5ZPG1 ACC641S€57.04
THERMCO ACC637S nestemäinen tuuman kokoinen lasilämpömittari, 280 mm pituus. x 76 mm I mmersio, NIST | CU6KZK 5ZPG7 ACC637S€72.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO ACC063F4FC nestemäinen tuuman lasilämpömittari, CERT -7, 0, 10, 20, 30C, ASTM63C
€109.63 / yksikkö