Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESTO 0602-0743 Maapalloanturi 6 tuumaa | AB6ETQ 21C654

TESTO 0602-0743 Globe Probe 6in

Varastossa
Tuote: AB6ETQ Malli: 0602-0743Ristiviite: 21C654

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€901.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloanturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESTO 0602-0743 Globe Probe 6in
€901.88 / yksikkö