Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESTO 0572-1560 Enviro Datalogger 174t | AB6EUA 21C675

TESTO 0572-1560 Enviro Datalogger 174t

Varastossa
Tuote: AB6EUA Malli: 0572-1560Ristiviite: 21C675

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini dataloggeri
AC AdapterEi
tarkkuus+/- 0.5 astetta F (-22 astetta F - +158 astetta F) +/- 1 numero
hälytysKYLLÄ
Akun500 Days
Yhteensopiva0572 0500 - USB-liitäntä
Syvyys3.25 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Korkeus1.25 "
liitäntä0572 0500 - USB-liitäntäteline
Näytepisteen varastointi15 minuutin mittausjakso, 77 astetta F
Tarvitaan ohjelmistoKyllä
Temp. alue-22 astetta F - 158 astetta F
AikavälitMuuttuja
TyyppiNTC
VedenpitäväIP65
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähetysten taajuus (1 min - 24 h)
    • Erityisominaisuudet: ilmainen ohjelmisto, suuri muisti, IP65-vesitiiviys

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkunLeveysHinta
TESTO 0572-6560 Enviro Datalogger 174h | AB6EUB 21C676 0572-6560+/- 3% RH (2% RH - 98% RH) +/- 1 numero +0.03% RH / K1 vuosi6"€202.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESTO 0572-1560 Enviro Datalogger 174t
€136.80 / yksikkö