Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEST-TITE 83790 Twist N tiivistesarja 1-1/4-2 tuumaa 12 tuuman pituus | AH9JWM 3EJL9

TEST-TITE 83790 Twist N -tiivistesarja 1-1/4 - 2 tuumaa 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH9JWM Malli: 83790Ristiviite: 3EJL9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€537.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwist N tiivistesarja
Koko1-1 / 4 - 2
rakentaminenRuostumaton teräs
ToimintoPysäyttää veden virtauksen juottamalla tai sementoimalla putkenosia
Kokonaispituus12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0185
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)21.08

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken tilavuus (tuumaa): 1-1/4-2
    • PVC-putken tilavuus (tuumaa): 1-1/4-2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEST-TITE 83790 Twist N -tiivistesarja 1-1/4 - 2 tuumaa 12 tuuman pituus
€537.10 / yksikkö