Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESA TECHNOLOGY 599-585-1 Korkeudensiirto-/neliömittari | AF6TWY 20HY13

TESA BROWN SHARPE 599-585-1 Korkeudensiirto-/neliömittari

Varastossa
Tuote: AF6TWY Malli: 599-585-1Ristiviite: 20HY13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,218.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeuden siirto/neliömittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi9017308000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-585-1 Korkeudensiirto-/neliömittari
€1,218.97 / yksikkö