TESA TECHNOLOGY 00730074 Digitaalinen korkeusmittari, 0–600 mm/170–770 mm, kaapeli/langaton, IP20 | CQ8XCR 462H44

TESA BROWN SHARPE 00730074 Digitaalinen korkeusmittari, 0–600 mm/170–770 mm, kaapeli/langaton, IP20

Varastossa
Tuote: CQ8XCR Malli: 00730074Ristiviite: 462H44

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,474.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeusmittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TESA TECHNOLOGY 00730078 BROWN & SHARPE digitaalinen korkeusmittari, 0–900 mm/175–1075 mm, kaapeli/langaton | CQ8WCD 54VL07 00730078€23,585.49
TESA TECHNOLOGY 00730075 BROWN & SHARPE digitaalinen korkeusmittari, 0–900 mm/175–1075 mm, kaapeli/langaton | CQ8WCE 462H45 00730075€22,304.76
TESA TECHNOLOGY 00730079 Digitaalinen korkeusmittari, 0–350 mm/170–520 mm, kaapeli/langaton | CQ8WCF 54VL08 00730079€15,814.61
TESA TECHNOLOGY 00730076 Digitaalinen korkeusmittari, 0–350 mm/170–520 mm, kaapeli/langaton, IP20 | CQ8WXZ 54VL05 00730076€16,310.46
TESA TECHNOLOGY 00730073 Digitaalinen korkeusmittari, 0–350 mm/170–520 mm, kaapeli/langaton, IP20 | CQ8WYA 462H43 00730073€15,103.84
TESA TECHNOLOGY 00730080 Digitaalinen korkeusmittari, 0–600 mm/170–770 mm, kaapeli/langaton | CQ8XCP 54VL09 00730080€16,880.77
TESA TECHNOLOGY 00730077 Digitaalinen korkeusmittari, 0–600 mm/170–770 mm, kaapeli/langaton, IP20 | CQ8XCQ 54VL06 00730077€17,385.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00730074 Digitaalinen korkeusmittari, 0–600 mm/170–770 mm, kaapeli/langaton, IP20
€16,474.75 / yksikkö