Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESA TECHNOLOGY 00530446 BROWN & SHARPE digitaalinen syvyysmittari, 0-20 tuumaa/0 mm - 500 mm alue, IP67 | CU6KGE 54VJ91

TESA BROWN SHARPE 00530446 BROWN & SHARPE digitaalinen syvyysmittari, 0-20 tuumaa/0 mm - 500 mm alue, IP67

Varastossa
Tuote: CU6KGE Malli: 00530446Ristiviite: 54VJ91

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€959.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TESA TECHNOLOGY 00530451 BROWN & SHARPE digitaalinen syvyysmittari, 0-1 tuumaa/0 mm - 25 mm alue, IP67 | CU6KFV 54VJ96 00530451€526.25
TESA TECHNOLOGY 00530448 BROWN & SHARPE digitaalinen syvyysmittari, 0-10 tuumaa/0 mm - 250 mm alue, IP67 | CU6KFW 54VJ93 00530448€721.76
TESA TECHNOLOGY 00530442 BROWN & SHARPE digitaalinen syvyysmittari, 0-10 tuumaa/0 mm - 250 mm alue, IP67 | CU6KFX 54VJ87 00530442€653.48
TESA TECHNOLOGY 00530443 BROWN & SHARPE digitaalinen syvyysmittari, 0-12 tuumaa/0 mm - 300 mm alue, IP67 | CU6KFY 54VJ88 00530443€700.95
TESA TECHNOLOGY 00530447 BROWN & SHARPE digitaalinen syvyysmittari, 0-12 tuumaa/0 mm - 300 mm alue, IP67 | CU6KFZ 54VJ92 00530447€915.04
TESA TECHNOLOGY 00530445 BROWN & SHARPE digitaalinen syvyysmittari, 0-12 tuumaa/0 mm - 300 mm alue, IP67 | CU6KGA 54VJ90 00530445€815.59
TESA TECHNOLOGY 00530444 BROWN & SHARPE digitaalinen syvyysmittari, 0-20 tuumaa/0 mm - 500 mm alue, IP67 | CU6KGB 54VJ89 00530444€865.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00530446 BROWN & SHARPE digitaalinen syvyysmittari, 0-20 tuumaa/0 mm - 500 mm alue, IP67
€959.69 / yksikkö