Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESA TECHNOLOGY 00530437 BROWN & SHARPE Long Range Nib/Knife Edge Jaw Digital Caliper | CU6KHZ 54VJ85

TESA BROWN SHARPE 00530437 RUSKEA & TERÄVÄ pitkän kantaman terän/veitsen reunaleuan digitaalinen työntösatula

Varastossa
Tuote: CU6KHZ Malli: 00530437Ristiviite: 54VJ85

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€2,286.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätulkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TESA TECHNOLOGY 00530422 Digitaalinen teräsatula, 0-10 tuumaa/0 - 250 mm, terästyylinen | CU6KHC 54VJ72 00530422Digitaalinen paksuus€590.34
TESA TECHNOLOGY 00530425 Digitaalinen teräsatula, 0-24 tuumaa/0 - 600 mm, terästyylinen | CU6KHD 54VJ75 00530425Digitaalinen paksuus€1,310.33
TESA TECHNOLOGY 00530426 Digitaalinen teräsatula, 0-32 tuumaa/0 - 800 mm, terästyylinen | CU6KHE 54VJ76 00530426Digitaalinen paksuus€1,584.38
TESA TECHNOLOGY 00530427 Digitaalinen teräsatula, 0-39 tuumaa/0 - 1000 mm alue, terätyylinen | CU6KHF 54VJ77 00530427Digitaalinen paksuus€1,987.94
TESA TECHNOLOGY 00530421 Digitaalinen teräsatula, 0-8 tuumaa/0 - 200 mm, terästyylinen | CU6KHG 54VJ71 00530421Digitaalinen paksuus€563.35
TESA TECHNOLOGY 00530430 Terä/veitsen reunaleuan digitaalinen jarrusatula, 0-10 tuumaa/0-250 mm Kantama | CU6KHH 54VJ78 00530430Digitaalinen paksuus€679.00
TESA TECHNOLOGY 00530432 Terä/veitsen reunaleuan digitaalinen jarrusatula, 0-10 tuumaa/0-250 mm, IP67 | CU6KHJ 54VJ80 00530432Digitaalinen paksuus€638.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00530437 RUSKEA & TERÄVÄ pitkän kantaman terän/veitsen reunaleuan digitaalinen työntösatula
€2,286.62 / yksikkö