Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENSABARRIER ROPE-TWST-33-06 / 0-X-XXXX-XX Classic Post Rope Twisted Rope Musta | AD3GDM 3ZAF4

TENSABARRIER ROPE-TWST-33-06/0-X-XXXX-XX klassinen pylväsköysi kierretty köysi musta

Varastossa
Tuote: AD3GDM Malli: ROPE-TWST-33-06/0-X-XXXX-XXRistiviite: 3ZAF4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKlassinen esteköysi
Lopeta tyyliKöysi loppuu
Pituus6"
MateriaaliKierretty
Köyden väriMusta
Köysi Dia.1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5607909000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER ROPE-TWST-33-06/0-X-XXXX-XX klassinen pylväsköysi kierretty köysi musta
€44.53 / yksikkö