TENNSCO ZVES-7224D1 Hiekkapultiton hylly, 24d x 72 tuumaa leveä teräs

Tuote: AF4NAK Malli: ZVES-7224D1 SANDRistiviite: 9CRF0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€130.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hylly
VäriHiekka
DeckingLastulevy
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Hyllyn kapasiteetti500 lb
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.87
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
TENNSCO ZDES-3612D SAND ruuviton hylly 12d x 36 tuuman leveä teräs | AF3URQ 8DF53 ZDES-3612D Hiekka12 "600 lb36 "€45.40
TENNSCO ZVES-7218D1 SAND ruuviton hylly 18d x 72 tuuman leveä teräs | AF3WRF 8DRC3 ZVES-7218D1 Hiekka18 "500 lb72 "€121.25
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZVES-6036D1 SAND pultiton hylly 36d x 60 tuuman leveä teräs | AF3WTC 8DRH2 ZVES-6036D1 Hiekka36 "750 lb60 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZVES-4836D1 SAND ruuviton hylly 36d x 48 tuuman leveä teräs | AF3XEY 8E053 ZVES-4836D1 Hiekka36 "850 lb48 "€114.28
TENNSCO ZDES-4812D SAND pultiton hylly 12d x 48 tuuman leveä teräs | AF4EAV 8TML2 ZDES-4812D Hiekka12 "500 lb48 "€52.01
TENNSCO ZVES-4818D HIHTI Pultiton hylly 18 x 48 tuumaa leveä teräs | AF4FGC 8URD3 ZVES-4818D Hiekka18 "850 lb48 "€77.32
TENNSCO ZVES-6018D1 SAND ruuviton hylly 18d x 60 tuuman leveä teräs | AF4JFL 8Y520 ZVES-6018D1 Hiekka18 "750 lb60 "€109.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZVES-7224D1 Hiekkapultiton hylly, 24d x 72 tuumaa leveä teräs
€130.49 / yksikkö