TENNSCO ZLE10-4824A-3D pultiton hyllyyksikkö 48 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 120 tuumaa korkeus | AH9AYR 39FN62

TENNSCO ZLE10-4824A-3D pultiton hyllyyksikkö 48 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 120 tuuman korkeus

Tuote: AH9AYR Malli: ZLE10-4824A-3DRistiviite: 39FN62
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€342.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti2250 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus120 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti2250 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.205
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZLE10-4824A-3D pultiton hyllyyksikkö 48 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 120 tuuman korkeus
€342.35 / yksikkö