TENNSCO ZL7-9618A-3 MED GREY Boltless Rack -lisälaite 96 W x 18 D x 84 H | AF3RJY 8CJE3

TENNSCO ZL7-9618A-3 MED GREY Pultiton teline-lisäyksikkö 96 L x 18 S x 84 K

Tuote: AF3RJY Malli: ZL7-9618A-3 MED GREYRistiviite: 8CJE3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€346.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton teline -lisälaite
Kapasiteetti hyllyä kohti2250 lb
Syvyys18 "
Korkeus84 "
Kantavuus2250 lb
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZL7-9618A-3 MED GREY Pultiton teline-lisäyksikkö 96 L x 18 S x 84 K
€346.99 / yksikkö