TENNSCO ZKMA-421560-3D -levytallennustelineen lisäosa 42 x 15 kannella | AD4YLY 44R185

TENNSCO ZKMA-421560-3D tallennusteline, lisäosa 42 x 15 Deckillä

Tuote: AD4YLY Malli: ZKMA-421560-3DRistiviite: 44R185
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€203.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTallennusteline
Oikaisut1-1 / 2 "lisäykset
Kapasiteetti hyllyä kohti800 lb
VäriHiekka
Deckinglastulevyn
Syvyys15 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus60 "
MateriaaliTeräs
TyyppiLisäyksikkö
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tasot (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiVäriDeckingSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
TENNSCO ZKMA-421560 Levytallennustelineen lisäosa 42 x 15 x 60 | AD4YLT 44R180 ZKMA-421560800 lbHiekkaIlman15 "60 "Lisäyksikkö42 "€123.48
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZKMA-423060 Levytallennustelineen lisäosa 42 x 30 x 60 | AD4YLU 44R181 ZKMA-423060900 lbHiekkaIlman30 "60 "Lisäyksikkö42 "€161.36
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZKMA-691560 Tallennustelineen lisäosa 69 x 15 x 60 | AD4YLV 44R182 ZKMA-691560500 lbHiekkaIlman15 "60 "Lisäyksikkö69 "€191.52
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZKMA-693060 Tallennustelineen lisäosa 69 x 30 x 60 | AD4YLW 44R183 ZKMA-693060650 lbHiekkaIlman30 "60 "Lisäyksikkö69 "€250.60
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZKMS-421560-3D Tallennustelineen aloituslaite 42 x 15 kannella | AD4YLX 44R184 ZKMS-421560-3D800 lbHiekkalastulevyn15 "60 "Käynnistysyksikkö42 "€205.25
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZKMS-423060-3D Tallennustelineen aloituslaite 42 x 30 kannella | AD4YLZ 44R186 ZKMS-423060-3D900 lbHiekkalastulevyn30 "60 "Käynnistysyksikkö42 "€297.05
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZKMA-423060-3D -levytallennustelineen lisäosa 42 x 30 kannella | AD4YMA 44R187 ZKMA-423060-3D900 lbHiekkalastulevyn30 "60 "Lisäyksikkö42 "€297.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZKMA-421560-3D tallennusteline, lisäosa 42 x 15 Deckillä
€203.88 / yksikkö