TENNSCO ZAES-4212W ylimääräinen hyllytaso 42 x 12 lankalevy | AD4XYF 44P890

TENNSCO ZAES-4212W Lisähyllytaso 42 x 12 lanka

Tuote: AD4XYF Malli: ZAES-4212WRistiviite: 44P890

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
VäriHarmaa
DeckingJohdin
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Hyllyn kapasiteetti550 lb
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.26
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiDeckingSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
TENNSCO ZAES-3630 Lisähyllytaso 36 x 30 Ei kantta | AD4XWF 44P844 ZAES-3630-Ei eristetty30 "600 lb36 "€31.45
TENNSCO ZAES-3636 Lisähyllytaso 36 x 36 Ei kantta | AD4XWG 44P845 ZAES-3636-Ei eristetty36 "600 lb36 "€34.62
TENNSCO ZAES-4212 Lisähyllytaso 42 x 12 Ei kantta | AD4XWH 44P846 ZAES-4212-Ei eristetty12 "550 lb42 "€17.17
TENNSCO ZAES-4230 Lisähyllytaso 42 x 30 Ei kantta | AD4XWJ 44P847 ZAES-4230-Ei eristetty30 "550 lb42 "€33.40
TENNSCO ZAES-4236 Lisähyllytaso 42 x 36 Ei kantta | AD4XWK 44P848 ZAES-4236-Ei eristetty36 "550 lb42 "€36.67
TENNSCO ZAES-4830 Lisähyllytaso 48 x 30 Ei kantta | AD4XWL 44P849 ZAES-4830-Ei eristetty30 "500 lb48 "€36.66
TENNSCO ZAES-4836 Lisähyllytaso 48 x 36 Ei kantta | AD4XWM 44P850 ZAES-4836-Ei eristetty36 "500 lb48 "€38.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZAES-4212W Lisähyllytaso 42 x 12 lanka