TENNSCO WBD-1 Pinottava vetolaatikko 15 lev. x 18 s. x 8-1/4 h Harmaa | AB2VYB 1PB13

TENNSCO Pinottava WBD-1 laatikko 15 leveys x 18 s x 8-1/4h harmaa

Varastossa
Tuote: AB2VYB Malli: WBD-1Ristiviite: 1PB13

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€149.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottava laatikko
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus8.25 "
Kantavuus70 lb
MateriaaliTeräs
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.802
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO Pinottava WBD-1 laatikko 15 leveys x 18 s x 8-1/4h harmaa
€149.68 / yksikkö