TENNSCO VDL-121836-CSND ilmastoitu kaappi 3 leveä 36 tuuman leveys | AF4ZGM 9RYH9

TENNSCO VDL-121836-CSND tuuletettu kaappi 3 leveä 36 tuumaa leveys

Tuote: AF4ZGM Malli: VDL-121836-CSNDRistiviite: 9RYH9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,872.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanvaihtolaatikko
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpantu ilman jalkaa
VäriHiekka
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahvan tyyppiPotkutodistus
Koukut per aukkoTakki ja 3 yhden koukun koukkua
perintöEi sisälly
Lukon tyyppiMyönteinen 2-piste
Kaapin kokoonpano(3) Leveä, (6) Henkilö
Kaapin oven tyyppiVentilated
LukitusjärjestelmäMyönteinen 2-piste
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys16.875 "
Avauskorkeus34.25 "
Avausleveys9.625 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
eläinKaksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 107.95
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriKoukut per aukkoAvaussyvyysAvauskorkeusAvausleveysKokonaiskorkeusHinta
TENNSCO VDL-121836-3MED GREY tuuletettu kaappi 3 leveä 36 tuuman leveys | AF4KNJ 8ZDC8 VDL-121836-3MED HARMAAAsennettu jalkaanHarmaa3 Yksi piikki16.875 "34.25 "9.625 "78 "€1,823.55
Tarjouspyyntö
TENNSCO VDL-121836-3SND Tuuletettava kaappi 3 leveä 36 tuuman leveys | AF4KNK 8ZDD1 VDL-121836-3SNDAsennettu jalkaanHiekka3 Yksi piikki16.875 "34.25 "9.625 "78 "€1,823.55
Tarjouspyyntö
TENNSCO VDL-121836-CMED GREY tuuletettu kaappi 3 leveä 36 tuuman leveys | AF4RWC 9HV57 VDL-121836-CMED HARMAAKokoonpantu ilman jalkaaHarmaaTakki ja 3 yhden koukun koukkua16.875 "34.25 "9.625 "72 "€1,872.07
Tarjouspyyntö
TENNSCO VSL-151872-1 Yksitasoinen tuuletettu kaappi, hitsattu, jalka, 1 avautuva, 15 x 18 x 72 tuuman koko | CH3GBQ VSL-151872-1-------€1,122.55
Tarjouspyyntö
TENNSCO VSL-151872-3 Yksitasoinen tuuletettu lokero, hitsattu, jalka, 3 avautuvaa, 15 x 18 x 72 tuuman koko | CH3GBR VSL-151872-3-------€2,674.64
Tarjouspyyntö
TENNSCO VSL-181872-1 Yksitasoinen tuuletettu kaappi, hitsattu, jalka, 1 avautuva, 18 x 18 x 72 tuuman koko | CH3GBT VSL-181872-1-------€1,198.91
Tarjouspyyntö
TENNSCO VSL-181872-2 Yksitasoinen tuuletettu kaappi, hitsattu, jalka, 3 avautuvaa, 18 x 18 x 72 tuuman koko | CH3GBU VSL-181872-2-------€2,220.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO VDL-121836-CSND tuuletettu kaappi 3 leveä 36 tuumaa leveys
€1,872.07 / yksikkö