TENNSCO TA-50HHMG Säilytyskaappi keskiharmaa raskas kahva | AH9BNE 39FT76

TENNSCO TA-50HHMG Säilytyskaappi Keskiharmaa Heavy Duty Kahva

Tuote: AH9BNE Malli: TA-50HHMGRistiviite: 39FT76
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriKeskikokoinen harmaa
Kaapin syvyys24 "
Kaapin korkeus78 "
Kaapin leveys42 "
OvityyppiVentilated
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahva tyyliKeinu
KorkeusalueKoko korkeus
LukitusmekanismiAvain
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä1
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyn kapasiteetti400 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
TyyliVaatekaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 133.812
Laivan korkeus (cm)203.96
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)127
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät: Ei
    • Rakennustapa: hitsattu
    • Lukituskaappi: Kyllä
    • Lukituspisteet: 3 pistettä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNSCO TA-50MG Säilytyskaappi keskiharmaa 78 tuuman korkeuden lukituskahva | AH9BNG 39FT78 TA-50MG-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO TA-50HHMG Säilytyskaappi Keskiharmaa Heavy Duty Kahva