TENNSCO S-72 Alahylly 72 L x 14 S x 1 Tuuma H Harmaa | AB2VXZ 1PB11

TENNSCO S-72 Alahylly 72 L x 14 S x 1 Tuuma K Harmaa

Tuote: AB2VXZ Malli: S-72Ristiviite: 1PB11
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€86.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlempi hylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys14 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus1"
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusLeveysHinta
TENNSCO S-60 alahylly 60 W x 14 S x 1 Tuumaa H Harmaa | AB2WAV 1PB76 S-60450 lb60 "€71.65
TENNSCO S-48 alahylly 48 W x 14 S x 1 Tuumaa H Harmaa | AD9MEE 4TLK2 S-48450 lb48 "€61.24
TENNSCO S-96 Alahylly 96 L x 14 S x 1 Tuuma K Harmaa | AD9MEF 4TLK3 S-96850 lb96 "€107.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO S-72 Alahylly 72 L x 14 S x 1 Tuuma K Harmaa
€86.86 / yksikkö