Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO QS-4812 Lisähylly teräs 22 Gauge Sand | AB2GVN 1LYT3

TENNSCO QS-4812 Lisähyllyteräs 22 Gauge Sand

Varastossa
Tuote: AB2GVN Malli: QS-4812Ristiviite: 1LYT3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHiekka
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus1 5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti500 lb
Leveys47.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
TENNSCO QS-3612 ylimääräinen hyllyteräs 22-mittari hiekkaa | AB2GVK 1LYR9 QS 361212 "750 lb35.25 "€39.45
TENNSCO QS-3618 ylimääräinen hyllyteräs 22-mittari hiekka AB2GVL 1LYT1 QS 361818 "750 lb35.25 "€52.66
TENNSCO QS-3624 Lisähyllyteräs 22-mittarinen hiekka | AB2GVM 1LYT2 QS 362424 "700 lb35.25 "€63.24
TENNSCO QS-4818 ylimääräinen hyllyteräs 22-mittari hiekka AB2GVP 1LYT4 QS 481818 "500 lb47.25 "€61.40
TENNSCO QS-4824 ylimääräinen hyllyteräs 22-mittarinen hiekka AB2GVQ 1LYT5 QS 482424 "450 lb47.25 "€76.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO QS-4812 Lisähyllyteräs 22 Gauge Sand
€52.59 / yksikkö