TENNSCO QOH5-3624AB Lisää hyllyihin 87 tuuman korkeus 36 tuuman leveys 24 tuuman syvyys | AF4LDK 9A730

TENNSCO QOH5-3624AB Lisähyllyt 87 tuumaa korkeus 36 tuumaa leveys 24 tuumaa syvyys

Tuote: AF4LDK Malli: QOH5-3624ABRistiviite: 9A730
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€450.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus87 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti800 lb
Hyllytyyliavoin
HyllytyyppiAdd-On
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)220.98
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysMitataHyllyn kapasiteettiHyllytyyliHyllytyyppiLeveysHinta
TENNSCO QOH5-3618S -alustahylly 87 tuumaa 36 tuumaa 18 tuumaa | AF3RKV 8CJU6 QOH5-3618S18 "20850 lbavoinKäynnistin36 "€402.75
Tarjouspyyntö
TENNSCO QOH5-3624S -käynnistyshyllyt 87 tuumaa 36 tuumaa 24 tuumaa | AF3RKW 8CJU7 QOH5-3624S24 "20800 lbavoinKäynnistin36 "€473.48
Tarjouspyyntö
TENNSCO QOH5-4818S -alustahylly 87 tuumaa 48 tuumaa 18 tuumaa | AF3RKX 8CJU8 QOH5-4818S18 "20550 lbavoinKäynnistin48 "€484.37
Tarjouspyyntö
TENNSCO QOH5-4824S -alustahylly 87 tuumaa 48 tuumaa 24 tuumaa | AF3RPE 8CL87 QOH5-4824S24 "20550 lbavoinKäynnistin48 "€543.55
Tarjouspyyntö
TENNSCO QOH5-3618AB Lisää hyllyihin 87 tuuman korkeus 36 tuuman leveys 18 tuuman syvyys | AF3RPF 8CL88 QOH5-3618AB18 "20850 lbavoinAdd-On36 "€370.47
Tarjouspyyntö
TENNSCO QOH5-4812AB Lisää hyllyt 87 tuuman korkeus 48 tuuman leveys 12 tuuman syvyys | AF3RPG 8CL89 QOH5-4812AB12 "20650 lbavoinAdd-On48 "€388.87
Tarjouspyyntö
TENNSCO QOH5-4818AB Lisää hyllyihin 87 tuuman korkeus 48 tuuman leveys 18 tuuman syvyys | AF3RPH 8CL90 QOH5-4818AB18 "20550 lbavoinAdd-On48 "€457.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO QOH5-3624AB Lisähyllyt 87 tuumaa korkeus 36 tuumaa leveys 24 tuumaa syvyys
€450.98 / yksikkö