TENNSCO J1842A MED GREY Säilytyskaappi laskutasolla | AF3WUM 8DTJ2

TENNSCO J1842A MED GREY Säilytyskaappi laskutasolla

Varastossa
Tuote: AF3WUM Malli: J1842A MED GREYRistiviite: 8DTJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€945.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriKeskikokoinen harmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata20/22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
KahvaKaksinkertainen
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti400 lb
VahvuusluokitusTeollinen
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.62
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiVahvuusluokitusKaapin väriMitataKahvaHinta
TENNSCO 1442 GREY Counter korkeus säilytyskaappi vakio | AB3YJJ 1W978 1442 GREY36 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 lbTeollinenKeskikokoinen harmaa24Yksi€572.32
TENNSCO 4218MGY -laskurikorin standardi | AB4KZE 1YMC7 4218MGY36 "koollaHitsatut150 lbTeollinenKeskikokoinen harmaa24Yksi€639.21
TENNSCO 4218BK -vastaskorkeuden säilytyskaapin standardi | AC3GMF 2TET1 4218 BKK36 "koollaHitsatut150 lbTeollinenMusta24Yksi€639.21
TENNSCO 4218LGY Laskutuskorkeuden säilytyskaapin vakio | AC9NCC 3HNN9 4218LGY36 "koollaHitsatut150 lbTeollinenVaaleanharmaa24Yksi€639.21
TENNSCO 1842LGY -laskurikorin standardi | AE4GER 5KCA2 1842LGY36 "-Kokoonpanematon150 lb-Vaaleanharmaa22Kaksinkertainen€743.57
TENNSCO 1842BK Työtason säilytyskaappi musta | AE4GEU 5KCA4 1842 BKK36 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 lbTeollinenMusta22Kaksinkertainen€743.57
TENNSCO 4218DLX-LGY -vastakorkeuden säilytyskaappi hitsattu | AE4GEV 5KCA5 4218DLX-LGY36 "koollaHitsatut150 lbTeollinenVaaleanharmaa22Kaksinkertainen€913.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO J1842A MED GREY Säilytyskaappi laskutasolla
€945.28 / yksikkö