TENNSCO ESPC-2436 Hyllyt suljettu vapaasti seisova teräs 75 | AH9AUJ 39FM62

TENNSCO ESPC-2436 hyllyt suljettu vapaasti seisova teräs 75

Tuote: AH9AUJ Malli: ESPC-2436Ristiviite: 39FM62
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€670.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus75 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti250 lb
HyllytyyliSuljettu
Hyllytyyppifreestanding
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)193.68
Laivan leveys (cm)62.23
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllytyyliVäriSyvyysLeveysSuorittaa loppuunMitataKorkeusHyllyjen lukumääräHinta
TENNSCO P-8401 Hyllyt suljettu vapaasti seisova teräs 84 | AH9ATW 39FM50 P-8401SuljettuHarmaa12 "38 "Jauhemaali2284 "6-
Tarjouspyyntö
TENNSCO P-8411 Hyllyt suljettu vapaasti seisova teräs 84 | AH9ATX 39FM51 P-8411SuljettuHarmaa12 "38 "Jauhemaali2284 "12-
Tarjouspyyntö
TENNSCO P-8417 Hyllyt Suljetut Vapaasti seisova teräs 84 | AH9ATY 39FM52 P-8417-Harmaa--Jauhemaali--17-
Tarjouspyyntö
TENNSCO P-S84 Hyllyt suljettu vapaasti seisova teräs 84 | AH9ATZ 39FM53 P-S84SuljettuHarmaa12 "38 "Jauhemaali2284 "4-
Tarjouspyyntö
TENNSCO ESP-1236 Avohylly, vapaasti seisova teräs 75 | AH9AUA 39FM54 ESP-1236avoinHarmaa12 "36 "Jauhemaali2275 "4€301.74
Tarjouspyyntö
TENNSCO ESP-1836 Avohyllyt, vapaasti seisova teräs 75 | AH9AUB 39FM55 ESP-1836avoinHarmaa18 "36 "Jauhemaali2275 "4€353.08
Tarjouspyyntö
TENNSCO ESP-2436 Avohylly, vapaasti seisova teräs 75 | AH9AUC 39FM56 ESP-2436avoinHarmaa24 "36 "Jauhemaali2275 "4€452.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ESPC-2436 hyllyt suljettu vapaasti seisova teräs 75
€670.41 / yksikkö