TENNSCO CSL-151872-3 MED GRE Näkyvyyskaapit koottuna jalan kanssa

Tuote: AF6CCM Malli: CSL-151872-3 MED GRERistiviite: 9WGP5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,907.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahvan tyyppiPotkutodistus
Koukut per aukko3 Yksi piikki
Kaapin kokoonpano(3) Leveät, (3) Aukot
Kaapin oven tyyppiClearview
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys16.875 "
Avauskorkeus69.875 "
Avausleveys12.625 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys45 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.3
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKaapin kokoonpanoAvaussyvyysAvausleveysKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
TENNSCO CSL-121872-1 MED GRE -näkyvyyskaapit, jotka on koottu jalkaan | AF3VUZ 8DL79 CSL-121872-1 MED GREHarmaa(1) Leveä, (1) Avautuva16.875 "9.625 "18 "12 "€675.74
Tarjouspyyntö
TENNSCO CSL-121872-3 SAND-näkyvyyskaapit jalalla koottuina AF3VVA 8DL80 CSL-121872-3 HiekkaHiekka(3) Leveät, (3) Aukot16.875 "9.625 "18 "36 "€1,745.34
Tarjouspyyntö
TENNSCO CSL-121572-3 MED GRE -näkyvyyskaapit, jotka on koottu jalkaan | AF3WDJ 8DMV5 CSL-121572-3 MED GREHarmaa(3) Leveät, (3) Aukot13.875 "9.625 "15 "36 "€1,696.00
Tarjouspyyntö
TENNSCO CSL-121272-3 SAND-näkyvyyskaapit jalalla koottuina AF3WUF 8DTC1 CSL-121272-3 HiekkaHiekka(3) Leveät, (3) Aukot10.875 "9.625 "12 "36 "€1,660.81
Tarjouspyyntö
TENNSCO CSL-121872-1 ACCENT-näkyvyyskaapit, jotka on koottu jalkaan | AF3XAE 8DX18 CSL-121872-1 ACCENTsininen(1) Leveä, (1) Avautuva16.875 "9.625 "18 "12 "€675.74
Tarjouspyyntö
TENNSCO CSL-151872-3 SAND-näkyvyyskaapit jalalla koottuina AF3XCG 8DYJ9 CSL-151872-3 HiekkaHiekka(3) Leveät, (3) Aukot16.875 "12.625 "18 "45 "€1,907.63
Tarjouspyyntö
TENNSCO CSL-151872-1 SAND-näkyvyyskaapit koottu jalalla | AF4CLL 8PMN4 CSL-151872-1 HiekkaHiekka(1) Leveä, (1) Avautuva16.875 "12.625 "18 "15 "€743.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO CSL-151872-3 MED GRE Näkyvyyskaapit koottuna jalan kanssa
€1,907.63 / yksikkö