TENNSCO CBL6-121212-1 SAND C-thru -laatikkokaappi, koottamaton, 12 tuuman leveys | AF4GJJ 8VXG3

TENNSCO CBL6-121212-1 SAND C-thru Box Locker kokoamaton, 12 tuuman leveys

Tuote: AF4GJJ Malli: CBL6-121212-1 HIENARistiviite: 8VXG3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€610.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-Thru Box -kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHiekka
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahvan tyyppiRiippulukko
perintö6 "jalka mukana
Lukon tyyppiMukana valinnainen sisäänrakennettu sylinterilukko ja / tai riippulukko
Kaapin kokoonpano(1) Leveä, (6) Henkilö
Kaapin oven tyyppiClearview
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys10.875 "
Avauskorkeus10.625 "
Avausleveys9.625 "
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys12 "
eläinKuusi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.31
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriperintöKaapin kokoonpanoAvaussyvyysKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
TENNSCO CBL6-121812-1 ACCENT C-thru Box Locker Unsembled 12 tuuman leveys | AF3WDK 8DMV6 CBL6-121812-1 ACCENTKokoonpanematonsininen6 "jalka mukana(1) Leveä, (6) Henkilö16.875 "18 "12 "€658.84
Tarjouspyyntö
TENNSCO CBL6-121812-3 ACCENT C-thru Box Locker Unsembled 36 tuuman leveys | AF3WDL 8DMV7 CBL6-121812-3 ACCENTkoollasininen6 "jalka mukana(3) Leveä, (6) Henkilö16.875 "18 "36 "€1,642.99
Tarjouspyyntö
TENNSCO CBL6-121812-3 SAND C-thru Box Locker Unassembled 36 tuuman leveys | AF3XAD 8DX17 CBL6-121812-3 HiekkaKokoonpanematonHiekka6 "jalka mukana(3) Leveä, (6) Henkilö16.875 "18 "36 "€1,642.99
Tarjouspyyntö
TENNSCO CBL6-121212-3 SAND C-thru Box Locker Unassembled 36 tuuman leveys | AF3XBB 8DXK3 CBL6-121212-3 HiekkaKokoonpanematonHiekka6 "jalka mukana(3) Leveä, (6) Henkilö10.875 "12 "36 "€1,611.55
Tarjouspyyntö
TENNSCO CBL6-121512-1 MED GR C-thru Box Locker, koottu 12 tuuman leveys | AF3XCJ 8DYK1 CBL6-121512-1 MED GRkoollaHarmaa6 "jalka mukana(1) Leveä, (6) Henkilö13.875 "15 "12 "€649.35
Tarjouspyyntö
TENNSCO CBL6-121812-1 MED GR C-thru Box Locker Unsembled 12 tuuman leveys | AF3XCK 8DYK2 CBL6-121812-1 MED GRKokoonpanematonHarmaa6 "jalka mukana(1) Leveä, (6) Henkilö16.875 "18 "12 "€658.84
Tarjouspyyntö
TENNSCO CBL6-121812-3 MED GR C-thru Box Locker Unassembled 36 tuuman leveys | AF3XCL 8DYK3 CBL6-121812-3 MED GRKokoonpanematonHarmaa6 "jalka mukana(3) Leveä, (6) Henkilö16.875 "18 "36 "€1,642.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO CBL6-121212-1 SAND C-thru Box Locker kokoamaton, 12 tuuman leveys
€610.17 / yksikkö