TENNSCO BU-964896PA Lisäosa irtotavarahyllystä 96 tuumaa L x 96 tuumaa korkeus | AF3XAB 8DWZ5

TENNSCO BU-964896PA Lisäsäilytysteline 96 tuumaa leveys x 96 tuumaa korkeus

Tuote: AF3XAB Malli: BU-964896PARistiviite: 8DWZ5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,092.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBulk Storage Rack -lisäyksikkö
Kapasiteetti hyllyä kohti2150 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Korkeus96 "
Kantavuus10,000 lb
Materiaali14 ga. Teräs
Hyllyjen lukumäärä3
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 175.05
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)243.84
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKansi materiaaliSyvyysKorkeusLeveysHinta
TENNSCO BU-964872PA Lisäosa irtotavaratelineelle 96 tuumaa x 72 tuumaa | AF4MYG 9CP71 BU-964872PAPatticle Board48 "72 "96 "€905.39
Tarjouspyyntö
TENNSCO BU-9648120PA Lisäosa irtotavaratelineelle 96 tuumaa x 120 tuumaa | AF4PDA 9E247 BU-9648120PALastulevy48 "120 "96 "€1,256.31
Tarjouspyyntö
TENNSCO BU-482472PA Bulk Storage Rack Adder, lastulevy, 24 x 48 x 72 tuuman koko | CH3HEG BU-482472PA-24 "72 "48 "€547.91
Tarjouspyyntö
TENNSCO BU-722472PA Bulk Storage Rack Adder, lastulevy, 24 x 72 x 72 tuuman koko | CH3HEH BU-722472PA-24 "72 "72 "€723.55
Tarjouspyyntö
TENNSCO BU-962472PA Bulk Storage Rack Adder, lastulevy, 24 x 96 x 72 tuuman koko | CH3HEJ BU-962472PA-24 "72 "96 "€878.18
Tarjouspyyntö
TENNSCO BU-482484PA Bulk Storage Rack Adder, lastulevy, 24 x 48 x 84 tuuman koko | CH3HEK BU-482484PA-24 "84 "48 "€597.55
Tarjouspyyntö
TENNSCO BU-722484PA Bulk Storage Rack Adder, lastulevy, 24 x 72 x 84 tuuman koko | CH3HEL BU-722484PA-24 "84 "72 "€773.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO BU-964896PA Lisäsäilytysteline 96 tuumaa leveys x 96 tuumaa korkeus
€1,092.01 / yksikkö