TENNSCO BS1-121812-3MG Seinälle asennettava laatikkokaappi 36 tuuman leveys 18 tuuman D | AE4QAY 5MDU8

TENNSCO BS1-121812-3MG Seinäasennettu laatikkolokero 36 tuumaa leveys 18 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AE4QAY Malli: BS1-121812-3MGRistiviite: 5MDU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€551.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinään kiinnitettävä laatikkokaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahvan tyyppiRiippulukko
perintö6"
Lukon tyyppiMukana valinnainen sisäänrakennettu sylinterilukko ja / tai riippulukko
Kaapin kokoonpano(1) Leveä, (3) Henkilö
Kaapin oven tyyppilouvered
LukitusjärjestelmäRiippulukko
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys16.875 "
Avauskorkeus10.625 "
Avausleveys9.625 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys36 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKaapin kokoonpanokokonaisleveysHinta
TENNSCO BS1-121812-3SD Seinälle asennettava laatikkokaappi 36 tuuman leveys 18 tuuman D | AE4QAZ 5MDU9 BS1-121812-3SDHiekka(1) Leveä, (3) Henkilö36 "€551.59
TENNSCO BS1-121812-4MG Seinälle asennettava laatikkokaappi 48 tuuman leveys 18 tuuman D | AE4QBA 5MDV0 BS1-121812-4mgHarmaa(4) Henkilö48 "€589.90
TENNSCO BS1-121812-4SD Seinälle asennettava laatikkokaappi 48 tuuman leveys 18 tuumaa D | AE4QBB 5MDV1 BS1-121812-4SDHiekka(4) Henkilö48 "€589.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO BS1-121812-3MG Seinäasennettu laatikkolokero 36 tuumaa leveys 18 tuumaa D
€551.59 / yksikkö