TENNSCO AL-3236 HIEKKA Säädettävä jalka 3w x 36d x 27-7/8 - 35-3/8h Hiekka | AF3YWK 8FYG1

TENNSCO AL-3236 HIEKKA Säädettävä jalka 3 leveys x 36 s x 27-7/8 - 35-3/8h hiekka

Varastossa
Tuote: AF3YWK Malli: AL-3236 SANDRistiviite: 8FYG1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä jalka
Kokoonpanokoolla
VäriHiekka
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus27 7/8 - 35 3/8 "
MateriaaliTeräs
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysHinta
TENNSCO AL-3230 HIEKKA Säädettävä jalka 3w x 30d x 27-7/8 - 35-3/8h Hiekka | AF3YWJ 8FYG0 AL-3230 HiekkaHiekka30 "€114.17
TENNSCO AL-3230 MED GREY Säädettävä jalka 3p x 30d x 27-7/8 - 35-3/8h Harmaa | AF4NFY 9CXD4 AL-3230 MED HARMAAHarmaa30 "€121.66
TENNSCO AL-3236 MED GREY Säädettävä jalka 3p x 36d x 27-7/8 - 35-3/8h Harmaa | AF6CQP 9WRV2 AL-3236 MED HARMAAHarmaa36 "€124.91
TENNSCO AL-4230 säädettävä jalka, 35-3/8 - 41-3/8 tuumaa korkeus, 30 tuumaa syvyys | CH3KMR AL-4230--€135.55
Tarjouspyyntö
TENNSCO AL-4236 säädettävä jalka, 35-3/8 - 41-3/8 tuumaa korkeus, 36 tuumaa syvyys | CH3KMT AL-4236--€143.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO AL-3236 HIEKKA Säädettävä jalka 3 leveys x 36 s x 27-7/8 - 35-3/8h hiekka
€124.91 / yksikkö