TENNSCO 7818WELLG säilytyskaappi vaaleanharmaa 36 tuumaa leveys 1 hylly | AH9BJK 39FR88

TENNSCO 7818WELLG säilytyskaappi vaaleanharmaa 36 tuumaa leveys 1 hylly

Tuote: AH9BJK Malli: 7818WELLGRistiviite: 39FR88
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,248.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriVaaleanharmaa
Kaapin syvyys18 "
Kaapin korkeus78 "
Kaapin leveys36 "
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahva tyyliVedä
KorkeusalueKoko korkeus
LukitusmekanismiElektroninen näppäimistö
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä1
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyn kapasiteetti150 lb
VahvuusluokitusKaupallinen
TyyliVaatekaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.3
Laivan korkeus (cm)203.96
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)97.79
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät: Ei
    • Rakennustapa: hitsattu
    • Lukituskaappi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusalueKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoLukitusmekanismiLukitusjärjestelmäOvien lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
TENNSCO 1470 HARMAA säilytyskaappi 24 mittari 72 tuumaa H 36 tuuman leveys | AB3YHT 1W944 1470 GREY-KokoonpanematonKokoonpanematon-3-piste218 "72 "€934.51
Tarjouspyyntö
TENNSCO BCD18-72MGY säilytyskaappi 24 mittari 72 tuumaa H 18 tuumaa D | AC3GLW 2TER1 BCD18-72MGY--Hitsatut-3-piste-18 "72 "€796.16
Tarjouspyyntö
TENNSCO BCD18-72SD Säilytyskaappi 24 mittari 72 tuumaa H 18 tuumaa D | AC3GLX 2TER2 BCD18-72SD--Hitsatut-3-piste-18 "72 "€796.16
Tarjouspyyntö
TENNSCO BCD18-72BK Säilytyskaappi 24 mittari 72 tuumaa K 18 tuumaa D | AC3GMB 2TER6 BCD18-72BK--Hitsatut-3-piste-18 "72 "€796.16
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7224BK säilytyskaappi 24 mittari 72 tuumaa H 24 tuumaa D | AC3GMC 2TER7 7224 BKK-koollaHitsatut-3-piste224 "72 "€1,105.86
Tarjouspyyntö
TENNSCO J2478SUBK Säilytyskaappi musta 78 tuumaa H 48 tuuman leveys | AC3GMJ 2TET4 J2478Subk-koollaHitsatut-3-piste224 "78 "€1,886.76
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7218LGY Säilytyskaappi 24 -mittainen 72 tuumaa H 36 tuumaa leveä | AC9NBU 3HNN1 7218LGY-koollaHitsatut-3-piste218 "72 "€958.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO 7818WELLG säilytyskaappi vaaleanharmaa 36 tuumaa leveys 1 hylly
€1,248.79 / yksikkö