TENNSCO 7218-PDPY säilytyskaappi samppanja / kitti 24-mittari 4 hyllyä | AH9BHW 39FR75

TENNSCO 7218-PDPY säilytyskaappi samppanja/kitti 24 gauge 4 hyllyä

Tuote: AH9BHW Malli: 7218-PDPYRistiviite: 39FR75
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€995.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriSamppanja / kitti
Kaapin syvyys18 "
Kaapin korkeus72 "
Kaapin leveys36 "
OvityyppiVentilated
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahva tyyliKeinu
KorkeusalueKoko korkeus
LukitusmekanismiAvain
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä4
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyn kapasiteetti150 lb
VahvuusluokitusKaupallinen
TyyliHyllyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)188.72
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)97.79
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät: Ei
    • Rakennustapa: hitsattu
    • Lukituskaappi: Kyllä
    • Lukituspisteet: 3 pistettä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriHinta
TENNSCO 7218-PDBK säilytyskaappi, musta, 36 tuuman leveä tuuletettu ovi AH9BHT 39FR72 7218-PDBKMusta€995.43
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7218-PDLG säilytyskaappi vaaleanharmaa tuuletettu ovi 72 korkeus | AH9BHU 39FR73 7218-PDLGVaaleanharmaa€995.43
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7218-PDMG säilytyskaappi keskiharmaa 3-pisteinen mittari 24 72 tuuman korkeus | AH9BHV 39FR74 7218-PDMGKeskikokoinen harmaa€995.43
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7218-PDSD säilytyskaappi 3-pisteinen hiekkalukko 18 tuuman syvyys x 72 tuuman korkeus | AH9BHX 39FR76 7218-PDSDHiekka€995.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO 7218-PDPY säilytyskaappi samppanja/kitti 24 gauge 4 hyllyä
€995.43 / yksikkö