TENNSCO 6940 säilytysteline-lisäyksikkö 48x48x120, galvanoitu lanka | AF3DQX 7B198

TENNSCO 6940 säilytysteline-lisäyksikkö 48"x48"x120", galvanoitu lanka

Varastossa
Tuote: AF3DQX Malli: 6940Ristiviite: 7B198

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€741.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBulk Storage Rack -lisäyksikkö
Säädettävä lisäys2"
Palkin kapasiteetti4150 lb
Kapasiteetti hyllyä kohti4150 lb
VäriKeskikokoinen harmaa
Kansi materiaaliSinkitty lanka
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus120 "
Kantavuus4150 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.53
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiKapasiteetti hyllyä kohtiKansi materiaaliSyvyysKorkeusKantavuusLeveysHinta
TENNSCO 6940 Säilytystelineen lisäosa 60 "x 36" x 96 ", sinkitty lanka | AF3DQL 7B142 69403800 lb3800 lbSinkitty lanka36 "96 "3800 lb60 "€607.32
TENNSCO 6940 Säilytystelineen lisäosa 60 "x 48" x 96 ", sinkitty lanka | AF3DQM 7B145 69403800 lb3800 lbSinkitty lanka48 "96 "3800 lb60 "€704.60
TENNSCO 6940 -hyllylisälaite 72 "x 24" x 96 ", sinkitty lanka | AF3DQN 7B147 69402750 lb2750 lbSinkitty lanka24 "96 "2750 lb72 "€585.51
TENNSCO 6940 Säilytystelineen lisäosa 72 "x 36" x 96 ", sinkitty lanka | AF3DQP 7B149 69402750 lb2750 lbSinkitty lanka36 "96 "2750 lb72 "€789.71
TENNSCO 6940 Säilytystelineen lisäosa 72 "x 48" x 96 ", sinkitty lanka | AF3DQQ 7B152 69402750 lb2750 lbSinkitty lanka48 "96 "2750 lb72 "€832.57
TENNSCO 6940 Säilytystelineen lisäosa 96 "x 24" x 96 ", sinkitty lanka | AF3DQR 7B177 69402150 lb2150 lbSinkitty lanka24 "96 "2150 lb96 "€731.94
TENNSCO 6940 Säilytystelineen lisäosa 96 "x 36" x 96 ", sinkitty lanka | AF3DQT 7B178 69402150 lb2150 lbSinkitty lanka36 "96 "2150 lb96 "€853.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO 6940 säilytysteline-lisäyksikkö 48"x48"x120", galvanoitu lanka
€741.22 / yksikkö