Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 397914 -ohjain 28 tuuman kone | AD9WZY 4VMA6

TENNANT 397914 Pad Driver 28 tuuman kone

Varastossa
Tuote: AD9WZY Malli: 397914Ristiviite: 4VMA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€603.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPad-ohjain
Lohkon koko14 "
Harjaksen väriMusta
Machine Koko28 "
Pad Size14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoMachine KokoPad SizePkg. MääräHinta
TENNANT 397916 Pad Driver 32 tuuman kone | AD9XAA 4VMA8 39791616 "32 "16 "1€679.10
TENNANT 9017820 Pad Driver | CP4LLZ 783HJ2 9017820---1€360.26
TENNANT 9017710 Pad Driver | CP4LMA 783HH3 9017710---1€371.12
TENNANT 1232613 Pad Driver | CT8ERH 54TP15 1232613---2€354.53
TENNANT 1220220 Pad Driver, 13 tuuman koko | CT8ERJ 54TP40 1220220---1€451.75
TENNANT 1246590 Pad Driver, 14 tuuman koko | CT8ERK 488Z63 1246590---1€723.17
TENNANT SPPV02582 Pad Driver, 14.8 tuuman koko | CT8ERL 795GT9 SPPV02582---1€248.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 397914 Pad Driver 28 tuuman kone
€603.41 / yksikkö