Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 240257 Kuurausharjan käyttö AD9VNP AD9VNQ | kanssa AA4EGT 12H295

TENNANT 240257 Hankausharjan käyttö AD9VNP AD9VNQ:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4EGT Malli: 240257Ristiviite: 12H295

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€971.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräharja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.03
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)48.9
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 240257 Hankausharjan käyttö AD9VNP AD9VNQ:n kanssa
€971.57 / yksikkö