Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 222320 pyörivä harja 28 tuuman kone | AD9WZZ 4VMA7

TENNANT 222320 Pyörivä harja, 28 tuuman kone

Varastossa
Tuote: AD9WZZ Malli: 222320Ristiviite: 4VMA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€441.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertoharja
Lohkon koko14 "
Harjaksen väriMusta
Harjakset Dia.0.035 "
Harjasmateriaalipolypropeeni
Harjakoko14 "
Machine Koko28 "
Leikkauksen pituus1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3715
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjakokoMachine KokoHinta
TENNANT 30241 32 -tuumainen pyörivä harja | AD9XAB 4VMA9 3024115.75 "16 "32 "€582.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 222320 Pyörivä harja, 28 tuuman kone
€441.33 / yksikkö