Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 190142 Urakoitsijan työkalusarja AE6BCF: n kanssa AA4EGB 12H278

TENNANT 190142 Urakoitsijan työkalusarja Käytä AE6BCF:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4EGB Malli: 190142Ristiviite: 12H278

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€400.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrakoitsijan työkalusarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 190142 Urakoitsijan työkalusarja Käytä AE6BCF:n kanssa
€400.25 / yksikkö