Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 130222 Virtajohto 25 jalkaa Käyttö AD9VNC | AA4EFU 12H271

TENNANT 130222 Virtajohto 25 jalkaa Käytä AD9VNC:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4EFU Malli: 130222Ristiviite: 12H271

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtajohdon
Tyyppi25 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 130277 Virtajohto 25 jalkaa | AA4EFX 12H274 130277€103.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 130222 Virtajohto 25 jalkaa Käytä AD9VNC:n kanssa
€68.91 / yksikkö