Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 1067678 paperipölypussit - pakkaus 10 | AA4EJC 12H329

TENNANT 1067678 Paperiset tyhjiöpussit – 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4EJC Malli: 1067678Ristiviite: 12H329

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaperiset tyhjiöpussit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 1067455 paperipölypussit - pakkaus 10 | AA4EHY 12H325 1067455€25.53
TENNANT 9007744 paperipölypussit - pakkaus 12 | AA4ELB 12H378 9007744€49.04
TENNANT 9007784 paperipölypussit - pakkaus 12 | AA4ELF 12H382 9007784€40.14
TENNANT 9007866 Paperipölypussit Pk192 | AA4ELJ 12H386 9007866€545.44
TENNANT 1067460 paperipölypussit - pakkaus 10 | AA4ELN 12H390 1067460€32.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1067678 Paperiset tyhjiöpussit – 10 kappaleen pakkaus
€30.59 / yksikkö