Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 1006441 -uutusharja Käytä AD9VNC: n kanssa AA4EJM 12H339

TENNANT 1006441 Poistoharjan käyttö AD9VNC:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4EJM Malli: 1006441Ristiviite: 12H339

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuttoharja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 1013760 imuharja 4vdt8 | AA4EJT 12H344 1013760€372.71
TENNANT 1020798 imuharja | AA4EKD 12H355 1020798€438.49
TENNANT 1021342 Poistoharja | AA4EKE 12H356 1021342€505.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1006441 Poistoharjan käyttö AD9VNC:n kanssa
€334.95 / yksikkö