Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 1002039 -pehmeä uutosharja AD9VMZ |: n kanssa AA4EJL 12H338

TENNANT 1002039 Pehmeä poistoharja Käytä AD9VMZ:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4EJL Malli: 1002039Ristiviite: 12H338

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€534.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä imuharja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1002039 Pehmeä poistoharja Käytä AD9VMZ:n kanssa
€534.04 / yksikkö